宅配用ロッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「宅配用ロッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宅配ボックス」、「屋外用宅配ボックス」、「ダイヤル錠 キャビネット」などの商品も取り扱っております。
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 50 ボックス組合わせ S/M 外寸法(mm) 1130×550×330 錠前 4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×450×590 収納の目安 W340×D350×500mm・20kgまで タイプ ミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1780×535 材質 スチール(SGCC) 仕上 粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg) 54 付属品 連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせ SS+L 仕様 捺印なし
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます! アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
投函タイプ 前入れ前出し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×290×1225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上中下段受取:350×250×350 質量(kg) 最大受取:各20まで 材質/仕上 亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装 本体質量(kg) 21 付属品 キー各2本(3段別キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6X50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個 ブラウン
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質 本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様 規格IPX4対応 質量(kg) 15.7 適合品番 KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数 2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 仕様 捺印なし
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1780×535 材質 スチール(SGCC) 仕上 粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg) 56 付属品 連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせ SS+M+M 仕様 捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本) 種別 前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 5 ボックス組合わせ ポスト(2戸用) 外寸法(mm) 150×550×330 錠前 2桁左右回しダイヤル錠
1台
21,980 税込24,178
25日以内出荷

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法 ダイヤル錠
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品 スノコ1個、非常解錠キー2本 材質 高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg) 13.2 タイプ 前入前出/防滴 仕上 紛体塗装 錠前 プッシュボタン錠
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。 電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1900×500×500 仕様 標準/屋内型 材質 鋼板製仕上:焼付塗装 ホワイト
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 種別 前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 55 ボックス組合わせ L 外寸法(mm) 1430×550×330 錠前 4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠 ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (Lボックス)1305×476×285
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1780×535 材質 スチール(SGCC) 仕上 粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg) 58 付属品 連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせ S+SS+SS+M 仕様 捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1780×535 材質 スチール(SGCC) 仕上 粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg) 58 付属品 非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚 ボックス組合わせ S+SS+SS+M 仕様 捺印付
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×360×300 材質 スチール(SGCC)粉体塗装 質量(kg) 2 付属品 トラス小ネジ(SUS)M4×84本 仕様 幅木部材
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×225×590 収納の目安 W340×D150×H500mm・10kgまで タイプ ハーフ 取付場所 前出し 投函タイプ 前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法 ダイヤル錠
1セット
339,800 税込373,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナカバヤシ宅配ボックス
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質 本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1780×535 材質 スチール(SGCC) 仕上 粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg) 58 付属品 連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせ S+SS+S+S+S 仕様 捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)