- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 安いデジタルカメラのおすすめ人気ランキング
安いデジタルカメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新78件の「安いデジタルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトデジカメ」、「キャノン デジカメ」、「デジカメ」などの商品も取り扱っております。
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)
約117
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
電源
リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)
約137
レンズ
F/2.8,f=4.2mm
有効画素数
約800万画素
記録媒体
SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
812万画素
ズーム
デジタルズーム4×
解像度
動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
手ブレ軽減機能
電子式(静止画のみ)
イメージセンサー
1/3.2型 CMOS
入出力端子
USB2.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容
カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色
ブラック
質量(g)
約93(付属品・電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OS
Windows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×54×24
レンズ
F/2.8 f=3.25mm
記録方式
静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数
約800万画素
連続使用時間(時間)
動画撮影:約1
機能
オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェース
USB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ
1/4インチネジ
充電時間(時間)
2
撮像素子
CMOSセンサー
ISO感度設定
オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数
静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書
(7.13MB)
待機時間
電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約106
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
仕様
EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分
付属品
取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ
質量(g)
約73.5
端子形状
mini USB2.0
対応OS
WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac
レンズ
固定焦点
記録方式
動画/静止画/音声録音
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×60.2×102.5(突起部除く)
マイクロホン
内蔵
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)
液晶サイズ
2.8インチパネル
バッテリー
リチウムイオン充電池
電池寿命(時間)
動画連続撮影 最大約1.5
ズーム
デジタルズーム 4倍
バッテリー電圧(V)
3.7
保存形式
動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV
撮影距離(m)
1.5~infinity
スロット
SDメモリーカードスロット
バッテリー容量(mAh)
800
F値
F/2.4 f=4.00mm
シャッタースピード
1/2~1/2000 sec
静止画サイズ
【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480
動画サイズ
【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240
イメージセンサー
800万画素 CMOSセンサー
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
色
シルバー
質量(g)
130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99.6×58.0×22.8
ズーム
光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
画素数
約2020万画素
モニターサイズ
3.0型
サービス分類
レンタル
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
101(付属品、充電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズ
f=3.37mmF2.2
有効画素数
約800万画素
機能
手振れ軽減機能:電子式
ズーム
デジタル4倍
焦点距離(mm)
25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリー
microSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター
2.8型IPS
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ
2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×23×58
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
約112×65×28
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約135
有効画素数
約500万画素
記録媒体
microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
503万画素
ズーム
デジタルズーム4X
解像度
写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
防水保護等級
IPX8
防水性
あり
イメージセンサー
1/4型 CMOS
入出力端子
USB2.0
水深(m)
3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品
USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書
対応OS
Windows 11/10/MAC
機能
シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
保証期間
1年間
フラッシュ
(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFF
ホワイトバランス
オート/快晴/曇天/電球/蛍光灯
露出補正
±3.0EV
ISO感度設定
オート/100/200/400
デジタルズーム
8倍デジタルズーム
インターフェイス
USB2.0
モニタ
2.7インチTFT
記録メディア
SDカード(最大32GB Class4以上推奨)
静止画サイズ
最大:6400×4800(3000万画素)
動作温度範囲(℃)
0-40
イメージセンサー
CMOS Sensor
適合機種
RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)
105×33×68
質量(g)
135
レンズ
f=3.37mm F2.2
有効画素数
静止画時:約800万画素
メモリー
内蔵:無し
ズーム
デジタル4倍
防塵防水性能
IPX8/IPX5
焦点距離(mm)
(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式
静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリー
microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター
2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定
AUTO、100、200、400
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ
2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
付属品
本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
幅98×高さ58×奥行23
質量(g)
本体:約99、バッテリー・microSD含む117
電源
リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)
レンズ
f=7.36mm F/3.2
有効画素数
約800万画素
機能
軽量
解像度
写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M
録画時間
最大:約1時間
スクリーン
2.4インチIPS
記録メディア
microSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート
動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fps
イメージセンサー
CMOS 8MP
1台
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)
110
色
ブルー
高さ(mm)
30
質量(g)
165
奥行(mm)
65
電源
DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリー
リチウムイオン電池
メモリー
マイクロSDカード(128 GBまで)
解像度
最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)
3.7
LCD仕様
リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子
CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音
あり
バッテリー容量(mAh)
1200
手ブレ補正機能
あり
デジタルズーム
18倍
防水性
防水3m
取扱説明書
(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品
ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)
18
電源
内蔵リチウムイオン充電池
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
約131万画素
メモリー
無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×18×36
外部メモリー
micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)
標準:約0.3~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
1280×1024
動画サイズ
720×480(30fps)
イメージセンサー
10/1型CMOS
写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。
8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。
スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。
セット内容
本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
質量(g)
117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×24×60
記録方式
動画:AVI、静止画:JPEG
有効画素数
8M CMOS 800万画素
機能
(手振れ補正)電子式手振れ軽減
電池
リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh
解像度
写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
充電時間(分)
約100分
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
液晶モニター
2.7インチTFT液晶
露出補正
-3.0EV~+3.0EV
撮影距離(cm)
標準:約80から/マクロ:約10から15
シーンポジション
オート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、。ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
F値
f=7.45mm F3.0
ISO感度設定
オート・100・200・400
記録メディア
SDメモリカード
電子ズーム倍率
デジタル4倍
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品
充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書
本体質量(g)
133(充電池装填時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×26×61
連続使用時間(分)
動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)
インターフェース
USB2.0(Type-C)
ねじ穴
1/4-20UNC
充電池タイプ
リチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI
液晶モニター
2.8インチ IPS液晶
撮影距離(cm)
(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15
セルフタイマー
オフ/2秒/5秒/10秒
手ブレ補正機能
電子式 手振れ軽減
ISO感度設定
オート/100/200/400
画素数
1300万画素 CMOS
デジタルズーム
8倍
記録メディア
micro SDカード 最大 128GB
静止画サイズ
48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)
動画サイズ
4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様
解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色
シルバー
接続
mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)
9.2×6×1.4
記録ファイル形式
JPEG・AVI
言語表示
日本語を含む10言語
シャッタースピード
1/2~1/8000秒(電子シャッター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(32GB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様
【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品
充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率
【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)
(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×29×65
記録方式
静止画:JPEG、動画:AVI
機能
【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)
動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェース
Micro USB Type-B(2.0)
電池
リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能
防水、防塵
充電時間(時間)
約2
液晶モニター
2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)
(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマー
オフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定
自動/100/200/400
画素数
800万画素 CMOS
記録メディア
micro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ
48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ
2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容
カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)
約94×58×23
質量(g)
約101(付属品、充電池を含まず)
形式
(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L
レンズ
f=3.54mm F2.0
有効画素数
約500万画素
ズーム
デジタル8倍
焦点距離(mm)
33.8(35mmフィルム換算)
外部メモリー
microSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)
撮影距離(m)
静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞
液晶モニター
2.4型 IPS
入出力
ポート:USB2.0
静止画サイズ
12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M
動画サイズ
1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps
イメージセンサー
1/4型 CMOS