- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 安全 吊り具のおすすめ人気ランキング
安全 吊り具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新220件の「安全 吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー当て物」、「吊り具」、「吊り具 スリング」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様
鍛造ラッチ付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリング
ダブルボール
安全率
基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤ
ワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプ
マジック製
材質
ベルト:ナイロン
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ
筒状
材質
ナイロン
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ
筒状
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)
3.2
チェーン線径(Φmm)
10
有効長l(mm)
1500
質量(kg)
8.7
仕様
安全率5倍以上
トラスコ品番
377-0818
材質
スチール
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
16
フック寸法c(mm)
76
フック寸法d(mm)
78
フック寸法e(mm)
27
フック寸法f(mm)
29
フック寸法g(mm)
155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SCM440
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)
【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質
SCM435(JIS G 4053)