安全 帯 フック 掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
151件の「安全 帯 フック 掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯クランプ」、「フック掛け」、「落下防止器具」などの商品も取り扱っております。
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質 スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番 849-1645 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g) 473 種類 アイプレート 寸法H(mm) 65 寸法d(mm) 10 寸法D(mm) 16 寸法T(mm) 6 寸法W(mm) 45 寸法B2(mm) 70 寸法A1(mm) 65 寸法B1(mm) 95 寸法h(mm) 43 寸法A2(mm) 40 表面処理(本体) 電解研磨 使用荷重(kN) 5.88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質 樹脂 適合 50mm幅ベルト トラスコ品番 406-9978 質量(g) 17
1個
399 税込439
当日出荷

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質 ナイロン樹脂 トラスコ品番 769-2714 質量(g) 10 適合ベルト幅(mm) 50
1個
469 税込516
当日出荷

つくし工房フックキャッチ
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm) 75×75 質量(g) 265 仕様 3/8インチ(3分)全ネジボルト専用 トラスコ品番 366-8746 材質 スチール
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類 丸カンプレート 表面処理(本体) 電解研磨
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。 最大使用荷重(kg) 装備:130 クランプ範囲(mm) 6~28 材質 特殊合金 質量(g) 680 内径(Φmm) 吊環:25 締付トルク(N・m) 5以上 勾配角 取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番 352-9932 厚さ(mm) 58 質量(g) 525 ボルト (対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度 W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm) 80×140
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm) 50(53以内) 適合ベルト厚(mm) 3以内
1個
899 税込989
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール+ポリプロピレン 質量(kg) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1700×460×1465 掛数(個) 12
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA661CE-75 材質 フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm) 75
1袋(5本)
1,480 税込1,628
当日出荷

作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 30 寸法(mm) 348×450
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業 仕様 W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番 398-5776 材質 鋼板(SPCC2.3t) 質量(g) 350 引張強度 W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ 6 1146
1個
6,998 税込7,698
当日出荷