安全 草刈り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
615件の「安全 草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 な 草刈り機」、「マキタ 草刈り機」、「電動 草刈り機 ナイロン コード」などの商品も取り扱っております。
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品 本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.07 刈込み幅(mm) 120 バッテリー Li-ion(リチウムイオン) 回転数 13000/分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×14.5×96-106 充電器機能 AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間) 2 標準作業時間 20分
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 刈込み幅(mm) 300 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード式(2本出) 仕様 二重絶縁 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg) 2.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V) 14.4 刈込み幅(mm) 260 バッテリー ライトバッテリ 刈込み方式 ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W) 180 回転数(min-1[回/分]) 3600 ハンドル形状 ループハンドル 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最大トルク(N・m) 0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm) (金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1375×172×273 延長コード(m) 10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

質量(kg) 2.4 バッテリー容量(Ah) 3.0 バッテリー電圧(V) 直流18 ハンドル形状 ループハンドル 関連資料 (1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品 刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg) 1.9 ホワイト 電流(A) 2.5 消費電力(W) 250 電源 AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 刈込み幅(mm) (金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×1310×225 絶縁方式 二重絶縁 取付穴径(Φmm) 25.4 定格時間 30分
1台
9,980 税込10,978
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 400 回転数(min-1[回/分]) 6400 ハンドル形状 ループハンドル 付属品 保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番 379-8372 長さ(mm) 1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm) 刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A) 4.3 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 ナイロンカッタ 延長コード(m) 10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 刈込み幅(mm) 255 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1344×229×380 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg) 2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品 バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg) 2 タイプ 充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1100~1400(伸縮式)×170×230 モーター ブラシモーター 刈込み方式 チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリー リチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池 PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状 ループハンドル 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料 (1.28MB) 運転時間(分) 約35 取扱説明書 (9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品 金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質 ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm) (ナイロン)100 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 420 回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) (金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V) 100(50/60Hz) 刃外径(mm) (金属刃)160 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に 付属品 充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ タイプ 充電器・バッテリー付き シャフト 折りたたみ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360 モーター ブラシレスモーター 刈込み方式 ナイロンコード バッテリー リチウムイオン DC36V 2.5Ah 回転数 3000~5300 充電時間(分) 約90 アズワン品番 64-9481-90 運転時間(分) (無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷