安全グラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
464件の「安全グラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護グラス」、「保護メガネ」、「帽子 サングラス」などの商品も取り扱っております。
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色 クリアー レンズ 紫外線99.9%カット 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ポリカーボネート
1個
449 税込494
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品 マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g) 約19 レンズ色 クリア 寸法(cm) 4.8×14.5 材質(フレーム) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm) 1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 曇り止め加工 なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。 かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色 スモーク レンズ 紫外線99.9%カット 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷

形状 二眼型 機能 二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ 質量(g) 26 フレーム色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質 (つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネイト 仕様 ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状 二眼型 仕様 紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 155×175×45 曇り止め加工 あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業 機能 メガネ併用可 トラスコ品番 859-8164 材質 フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー 寸法(mm) 180×74×89 質量(g) 82 フレーム色 シルバー レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 23 規格 ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 黒色 機能 軽量、UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質 SUS430 吸着力(N) 14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番 330-4949 形状 二眼型 質量(g) 27 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
999 税込1,099
当日出荷

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質 レンズ:ポリカーボネート/フレーム:ポリカーボネート レンズ クリア 紫外線カット 99.90%
1セット(2個)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様 LEDライト付 レンズ 紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム) ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。
用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。 レンズ色 クリアー 材質(レンズ) プラスチック 機能 軽量 材質(フレーム) ソフト樹脂
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ色 クリア 質量(g) 19 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容 マイクロファイバーソフトケース テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.5 紫外線カット コーティング ハードコート 角度調整範囲 高さ(mm) 48 幅(mm) 145 機能 防傷加工 寸法(cm) 約4.8×14.5×1.5 規格 JIS規格同等品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)