- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 安全コード用接続ワイヤーのおすすめ人気ランキング
安全コード用接続ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新140件の「安全コード用接続ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグ ワイヤー」、「シノ落下防止」、「カラビナ 細い」などの商品も取り扱っております。
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg)
1
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
太さ(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)
約0.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
約160
直径(Φmm)
50
線径(Φmm)
1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)
1.6
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真ちゅう
仕上
研磨
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
1
材質(ねじ部)
真鍮
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質
ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
ステンレスワイヤーを使用し強靭
用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用します
コード径(Φmm)
1
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に
全長(mm)
50
質量(g)
0.8
使用範囲(mm)
接続工具重量2kg
コード径(Φmm)
1.6
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に
最大使用荷重(kg)
2
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
100
質量(g)
1
コード径(Φmm)
1.6