- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 安全チェーンのおすすめ人気ランキング
安全チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,311件の「安全チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止チェーン」、「ステンレス チェーン 5mm」、「チェーン 軽い」などの商品も取り扱っております。
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
径(mm)
6
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
付属品
ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)
6
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)
860
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
質量(kg)
(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)
50
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理
クロメート
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。
ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。
4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
色
黄
長さ(m)
50
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ:SUS304
材質(フック)
AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS304
プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質
PE
長さ(m)
50
質量(kg)
4.2
径(mm)
6