安全ブレーカー 直流のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
129件の「安全ブレーカー 直流」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50a サーキット ブレーカー」、「25a ブレーカー」、「ブレーカー 24V」などの商品も取り扱っております。
端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全ブレーカ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子 ソルダレス
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類 電磁開閉器 定格使用電流(A) 10 定格使用電圧(V) DC300 長さ(mm) 70 幅(mm) 33 厚さ(mm) 59.2 電気的耐久性 1500回 機械的耐久性 8500回 質量(kg) 0.1 取付方式 スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 極数(P) 2 寸法a(mm) 33 寸法b(mm) 70 寸法c(mm) 42 寸法d(mm) 59.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズ M6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数 2P 定格使用電圧 AC100・100/200・200V フレーム 50AF 質量(kg) 0.09 タイプ - 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 素子数 2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A) 5、15、20の中から選択 電圧(V) 12~24 接続 半田付 寸法 14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 取付金具 寸法A(mm) 25 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 95 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 接続可能電線(mm2) Φ1.6~8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子 ソルダレス
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ 住宅用 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg) 0.1 寸法d(mm) 56 寸法a(mm) 32 端子ねじ M5 寸法b(mm) 70 寸法c(mm) 38 端子構造 当座金付 定格遮断容量(kA) 1.5 過電流引きはずし方式 熱動 周囲温度(℃) 25 適合電線 最大接続可能8mm2 フレーム(AF) 30
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)