安全リミットスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
282件の「安全リミットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全スイッチ」、「接触 スイッチ」、「リミットスイッチ b接点」などの商品も取り扱っております。

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1500万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1000万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値) 許容操作速度 1mm~0.5m/s 電気的耐久性 100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)。15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース線付き) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm) 最小2×2
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ:Contact Block。併用可能製品:3SE5リミットスイッチ。。3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,120 税込10,032
5日以内出荷

操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色) 保護構造 IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質 ABS樹脂 標準色 グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様 タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体) PBT 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流 100mA 相対湿度 30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブル AWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作) 100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラス Class II(IEC60536) 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 繰返し精度(%) 10以下 定格使用電圧(V) DC24 最大動作周波数(Hz) 150 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V) (Ui)1000AC 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向 ケーブルなし 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH) 35~95 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様 オムロン:WLNJ-N エスコ品番 EA940DK-17A 保護構造 IP67 アクチュエータの種類 コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~95%RH 機械的耐久性 1500万回以上 電気的耐久性 75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω) 25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ 基本形 仕様 スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃) -10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V) AC125/250 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 定格使用電圧 120/240V AC、30V DC 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度 120回/min以下 接点材質 銀 リベット 短絡保護装置 TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式 2回路双断 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度 アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値) 50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証 EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V) AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH) 98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g) 約130~190 使用周囲温度(℃) -10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC 規格) 耐電圧 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ) 非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~+80 機械的耐久性 1000万回 耐振動 複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)