安全リレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,060件の「安全リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 6極」、「非接触センサー」、「セーフティ・リレー」などの商品も取り扱っております。
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ G9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類 安全リレー 極数 2 接点最大許容電流(A) 6 構造 強制ガイド式 接点仕様 シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造 IP20 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100 耐衝撃(耐久) 1002 使用周囲湿度 35~85%RH 機械的耐久性 500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 耐電圧(V/min) 出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m) (端子)0.5 耐振動(Hz) 10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


保護構造 IP20 耐電圧 インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)。入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V) 250AC 入力 入力電流:5mA以上。ON電圧:DC11V以上。OFF電圧:DC5V以下。OFF電流:1mA以下。最大配線長:100m以下。リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V) DC24 応答時間 15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 5万回以上 動作時間(ms) 100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境) 2 許容電圧変動 電源電圧の-15%~+10% 補助出力 PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量 DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min) 入出力間:DC2200V。出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH) 25~85
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類 パワーリレー 端子形状 プリント基板用端子 応答時間 8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V) 定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V) 定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷 1mA 5V DC 最大印加電圧(V) 定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度 定格制御容量にて20回/分 電気的寿命 10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V) AC250、DC125 接点最大許容電流(A) 6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA) 1500(180W) 接点材質 AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久) 1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms) 20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms) 20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプ スリムタイプ 使用周囲湿度(%RH) 5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms) 8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 漏れ電流(mA) (OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 許容電圧変動 範囲:電源電圧の-15% ~10% 補助出力 PNPトランジスタ出力 負荷電流(A) 0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 300 使用周囲湿度(%RH) 25~85 耐振動(Hz) 10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体) PBT 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流 100mA 相対湿度 30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブル AWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作) 100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラス Class II(IEC60536) 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 繰返し精度(%) 10以下 定格使用電圧(V) DC24 最大動作周波数(Hz) 150 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数 即断C:3 タイプ 標準タイプ 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様 過電圧カテゴリⅡ 耐電圧 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min. 入力 (安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ 絶縁抵抗(MΩ) 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 使用周囲湿度 25~85%RH 配線長 (安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA) (OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力) 動作電圧 (安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 電源電圧変動 電源電圧の-15%~+10% 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)