- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯 フックのみのおすすめ人気ランキング
安全帯 フックのみのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「安全帯 フックのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墜落制止用器具用フック」、「安全帯 フック 規格」、「安全帯フック」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
質量(g)
約375
寸法(縦×横)(mm)
約210×約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
スチール
仕様
固定式
トラスコ品番
826-6645
全長(mm)
219
質量(g)
390
穴径(Φmm)
20
フック口開き(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)
219
質量(g)
約390
最大口開き(mm)
50
引張強度(kN)
13.0以上
適合ロープ径(Φmm)
16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約470
フック
53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質
樹脂
適合
50mm幅ベルト
トラスコ品番
406-9978
質量(g)
17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状
フック
ロック機能
なし
材質
本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様
固定式
トラスコ品番
794-6813
全長(mm)
213
質量(g)
390
穴径(Φmm)
22
有効長(mm)
50
フック口開き(mm)
50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
極厚鉄板入れ
用途各種荷揚げ作業等に
フック内径(Φmm)
130×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能
なし
材質
スチール
反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。
様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。
損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)
490
アズワン品番
65-2053-90
破断強度(kN)
縦軸:23、オープンゲート:23
各種認証
CE EN 362、EAC
開口幅(mm)
(ゲート)63
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして
色
白
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ長さ(m)
10
ロープ幅(mm)
16Φ
切断荷重(kN)
約21.0(約2100kgf)
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)
12Φ
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)
1700
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)
約520
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)
伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)
32
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質
ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
フック全長(mm)
218
フック径(mm)
50
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷