- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 安全砥石のおすすめ人気ランキング
安全砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新267件の「安全砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース プラスチック」、「グラインダーカッター刃」、「ディスクグラインダー 刃 金属切断」などの商品も取り扱っております。
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
18
材質
アランダム
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)
72(4320m/min)
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)
6
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具
ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ
5 0740
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り
材質
砥材:ジルコニア
2018年トラスコ掲載ページ
5 0933
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)
10
粒度
#36
砥材
A
色
黒
硬度
P
砥粒
A
結合剤
B
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
砥材
アルミナ
適合材
各種金属
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
BF2
主要切断材料
金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様
スライドスイッチ、LEDライト
付属品
本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)
410
質量(kg)
1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)
【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)
83
電圧(V)
18
バッテリー
プラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)
6/8
設定値
【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)
8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×680×440
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様
両面補強
砥材
多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
両面補強による高い安全性。
鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。
特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。
仕様
両面補強
穴径(Φmm)
25.4
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
46
厚さ(mm)
1.6
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
B/F
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
16日以内出荷