- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 安全衛生シートのおすすめ人気ランキング
安全衛生シートのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新130件の「安全衛生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全衛生シール」、「安全衛生手帳」、「安全ステッカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
Φ3mm穴×4
付属品
両面シートテープ×6枚
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
380
取付方式
穴4
バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分
アルコール
シートサイズ(mm)
180×300
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴
4ヶ所
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
320
低発泡ポリプロピレンのボードです。
厚さ1mmなのでかさばりません。
作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。
労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)
寸法(mm)
500×400
種別
情報
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
標識
区分
作業主任者の職務
各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。
色
白色
1枚の寸法(mm)
170×300
材質
ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
500×400
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状
平袋
色
透明
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等
文字内容
第二種有機溶剤等
取付方式
穴4
材質
塩ビ
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容
有機溶剤等使用の注意事項
取付方式
4隅穴
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)
約-30~120
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全法で規定された作業種類を網羅。
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分
水、エタノール等
寸法(mm)
123×180
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
効果
除菌
材質
SCボード
寸法(mm)
300×450
穴数
4
文字内容
特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
寸法(mm)
600×450
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.02
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
用途除菌、拭き取り
成分
アルコール
シリーズ
エリエール
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。