安全逃し弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
47件の「安全逃し弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアータンク 安全弁」、「逃し弁」、「ふく太郎」などの商品も取り扱っております。
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質 SCS 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 120以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.3~7[3~70] 仕様 Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番 364-9644 質量(kg) 2 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ユニコントロールズリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8201 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) 真鍮メッキ リーク圧(MPa) 0.7
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ 密閉レバー付 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm) 14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧インライン型 ポート数 2 ねじの種類 (入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) SUS316 タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 圧力(kPa) 吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) SCS タイプ 揚程式 種類 ソフトシール形 キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み式 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 120以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 材質(ディスク) FKM RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズSUSリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8202 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) SUS316 リーク圧(MPa) 0.7
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。 適合機種 SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 真鍮 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
819 税込901
当日出荷

材質(本体) CAC タイプ 揚程式 接続方式 ねじ込み式 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)