- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- JIS規格安全靴
- 安全靴 編上のおすすめ人気ランキング
安全靴 編上のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「安全靴 編上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 靴 踏み抜き 防止」、「安全靴 編み上げ」、「安全靴 長編上靴」などの商品も取り扱っております。
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
色
ブラック
足幅
3E
種別
中編上靴
形状
ミドルカット
種類
安全靴
機能
耐油性、耐摩耗性
靴底
一層底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)
合成ゴム(NBR)1層
機能
耐油性、耐摩耗性
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
メーカー商品コード
2184230
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。
アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。
JIS規格合格品であらゆる現場に対応。
編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。
靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
足幅
3E
JIS規格
JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格
材質(アッパー)
クロムなめし牛革(型押し)
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。
形状
ハイカット
種類
安全靴
長さ(cm)
約24.2(26cm)
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)
665(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10
メーカー商品コード
2170170
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
色
ブラック
材質(アッパー)
牛クロム革(型押)
機能
軽量、耐摩耗性、耐滑性
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅
EEE
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)
435(25.5cm)
標準質量(g)
870(両足/25.5cm)
靴底
二重底
材質(先芯)
ACM樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
色
ブラック
足幅
4E
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(先芯)
鋼製
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現!
サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です
足幅
4E
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
24.5(26.0vm)
材質(アッパー)
靴先本皮、PVC
材質(ソール)
発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
560(25.5cm)
機能
軽量
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
23(約26.0cm)
材質(アッパー)
合皮
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約605(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色
ブラック
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅
3E
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(ベロア)
材質(ソール)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)
497.5(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
メーカー商品コード
1701040
材質(インソール)
クレイドル・インソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
色
ブラック
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
規格
JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類
安全靴
規格
JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
足幅
3E
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
ラバー2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
機能
耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性
JIS規格
JIS T8101 C1/H/P1/F1
材質(先芯)
ワイド鋼
耐圧迫性荷重(kN)
15±0.1
材質(インソール)
EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長編上靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状
ミドル
色
黒
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
先芯
ワイドACM樹脂先芯
機能
軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)
890(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底
SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
足幅
EEE
仕様
耐油
形状
ミドルカット
種類
安全靴
規格
JIS T8101 革製S種
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1040(25.5cm)
機能
耐油
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能
軽量
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
安全靴
規格
JIS T 8101/S種
材質(アッパー)
牛革(型押ソフト)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
450(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
メーカー商品コード
1000040
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
1988 通商産業省選定グッドデザイン商品。
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
軽量
色
黒
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
機能
軽量
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
機能
クッション性、耐滑性
色
ブラック
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
安全靴
長さ(cm)
15.5(26.0cm)
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
420(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴