- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 安定化電源 30Aのおすすめ人気ランキング
安定化電源 30Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「安定化電源 30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安定化電源 12v」、「安定化電源 直列接続」、「直流電子負荷装置」などの商品も取り扱っております。
車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC5~15(可変)
仕様
12V仕様
質量(kg)
2.2
出力電流(A)
(最大・連続)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×230×100
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品
取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧
一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式
ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率
0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲
0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
定格入力
(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間
20ms以上
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:100
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様
メーター:A/V切換式
質量(kg)
約2
出力電圧(V)
DC5~15(可変)
入力電圧(V)
AC100~AC120
出力電流(A)
最大:30(連続)、32(間欠)
保護回路
短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上
ヒューズ容量(A)
8
ファン
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品
電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)
約5(本体のみ)
耐電圧
(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
方式
シリーズレギュレータ方式
定格出力電流(A)
1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大355)
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
過渡応答:50μs
高度(m)
2000まで
絶縁抵抗(MΩ)
(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)
35
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
45max 以下
極性
接地極性:負接地または、正接地可能
リップル、ノイズ
0.5mV/1mA
電源電圧変動
±3mV/±5mA
定格出力電圧(V)
35.00
電力(V/A)
150(MAX)
入力電圧範囲(V)
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能
1mV/0.1mA
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション
±3mV/±5mA
入力公称電圧(V)
定格 AC100、50/60Hz、単相
上昇時間(ms)
定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)
定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g)
約900(電池含む)
表示
3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
使用温湿度範囲
0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン
単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲
23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×120×68
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧
AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×145×285
仕様
外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示
HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間
≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗
シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リップル
≦3mArms
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品
出力ケーブル
寸法(mm)
117×295×194
質量(kg)
2.3
電源(V)
100 50/60Hz
方式
スイッチング
精度
10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
分解能
10mV/10mA
保存温度(℃)
-20~60
応答時間
≦1.0ms
出力容量
150W
ディスプレイ
3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能
過電圧・過電流
負荷変動
10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ
10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動
電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
4-2690-01
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品
電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)
約13(本体のみ)
耐電圧
(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)
CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-
保存温度(℃)
-25~70
冷却方式
ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)
(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
150(MAX)
設置場所
屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性
接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動
(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動
(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様
各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)
CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-
電力(V/A)
700(MAX)
動作温度(℃)
0~40
入力電圧範囲(V)
±10%
動作湿度(%RH)
20~85(結露なし)
リップルノイズ
(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-
入力公称電圧(V)
定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)
90以下(結露なし)
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)
7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×155×306
ディスプレイ
LCDディスプレイ
最大消費電力(VA)
420/550
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
入力電圧
AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。
0~10Vで出力電圧または出力電流を外部コントロールできます。
並列・直列運転が可能です。
付属品
テストリード(1.0m)
入力電圧(V)
AC100/120/220±10%・230+10%(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
機能
過出力・極性反転保護
校正証明書
一般校正
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
方式
ドロッパ方式
入力電圧(V)
AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
絶縁抵抗(MΩ)
シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
動作温湿度範囲
温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲
温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
保護機能
OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.25MB)
取扱説明書
(5.09MB)
方式
ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式
ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(7.47MB)
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)
約25
測定項目
実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧
100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示
4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×176×550 (突起を含まず)
出力波形
正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェース
LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能
10個
保護機能
OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形
任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モード
AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
質量(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×145×285(突起部含まず)
消費電力(VA)
約200
定電圧(DCCV)
入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)。負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)。リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)
定電流(DCCC)
入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)。負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)。リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様
出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品
RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)
117×295×194
質量(kg)
2.3
電源(V)
100 50/60Hz
方式
スイッチング
精度
出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)
0~30
出力電流(A)
0~10
分解能
出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA
保存温度(℃)
-20~60
応答時間
≦1.0ms
出力容量
300W
ディスプレイ
3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能
過電圧・過電流
リップル、ノイズ
出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
4-2690-04
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応