- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 安定電源装置のおすすめ人気ランキング
安定電源装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新149件の「安定電源装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流電圧計」、「安定化電源装置」、「直流安定化電源」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)
(本体)6000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)
-20~55
出力周波数(Hz)
同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形
正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲
使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数
入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)
同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70
波形歪
3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC85±2~146±2
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
質量(kg)
12
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×190
取付方式
DINレール取りつけ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧
AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×145×285
仕様
外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示
HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間
≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗
シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リップル
≦3mArms
取付方式
直取付
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
精度
電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)
入力電圧(V)
AC 100±10%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×150×235(突起部含まず)
分解能
電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A
連続使用時間(時間)
8(最大)
動作温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
デジタル表示
3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
入力変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ
定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品
出力ケーブル
寸法(mm)
117×295×194
電源(V)
100 50/60Hz
方式
リニア
精度
1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA
分解能
1mV/1mA
保存温度(℃)
0~40
ディスプレイ
3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能
過電圧・過電流
負荷変動
1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
リップル、ノイズ
1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms
電源電圧変動
電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA
動作温度(℃)
5~35
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
形状
カバー付き
シリーズ
PJ
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-20~75
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品
AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書
質量(g)
1350
適合規格
電気用品安全法準拠
表示
デジタル3.5桁LED表示
出力電圧(V)
0~30
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
出力電流(A)
0~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
ファンによる強制冷却
動作温湿度範囲
0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書
(7.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
過負荷保護装置付き
種別
DC-VC
寸法(mm)
98×132×97
質量(g)
約230
測定レンジ
-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
出力電圧(V)
0~18
リップル
0.5mVrms
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。
周波数(Hz)
50/60(切替式)
使用温度(℃)
-10~40
精度(%)
出力電圧:±2(抵抗負荷)
歪率(%)
波形:5以下
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
範囲:85~110%
相対湿度(%RH)
30~85
2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
仕様
装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本)
付属品
ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足
質量(kg)
約12
容量
1500VA
電圧(V)
【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110
供給方式
2レベルインバーター
表示
ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)
接続方法
【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口)
定格容量
1000VA/800W
周波数
【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz
騒音値(dB)
35以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65
冷却方式
自然冷却
相対湿度
10~90%(※結露なきこと)
力率
0.6以上
回路方式
入出力非絶縁
保護機能
出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V
歪率(%)
【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下
周囲温度(℃)
0~40
負荷力率
0.6~1(遅れ)定格0.8
関連資料
(4.44MB)
電流制限(A)
瞬間最大過:120
1台
¥598,000
税込¥657,800
8日以内出荷