- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 定圧弁のおすすめ人気ランキング
定圧弁のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新121件の「定圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧弁 25A」、「定流量弁」、「圧力調整弁」などの商品も取り扱っております。
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
カクダイエアー用定圧弁
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0材質アルミニウム質量(g)42使用温度(℃)0~60
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
セフティー3マイクロ灌水用 減圧器0.1
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
1個
¥699税込¥769
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
セフティー3マイクロ灌水用 減圧器0.2
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
¥699税込¥769
当日出荷
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
ネタフィムインラインプレッシャーネット
プラスチック製の減圧弁です。
用途灌水用資材仕様3/4” メス/メス 1.1bar最大流量(L/min)16水圧吐出:1.1bar、最大:10bar最小流量(L/min)1
1個
¥2,498税込¥2,748
5日以内出荷