定水位弁 構造のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
97件の「定水位弁 構造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定水位弁」、「電磁弁 水道」、「受水槽用ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 仕様 FW13DSR付 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 仕様 FW13DSR付
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質 弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60 寸法D(mm) 47.5 寸法C(mm) 33 寸法d(Φmm) 120(灰) 使用流体 上水 寸法H1(mm) 水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm) 水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm) 水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体 上水 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604 寸法G2(mm) 水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0.03~0.75 流体温度(℃) 5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続 JIS Rcねじ 材質 【要部】C3604・NBR 材質(本体) CAC406 適合流体 水道水・工業用水 仕様 弁閉時間調整ニードル 付属品 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式 パイロット式 機構 流量調整機構 取付姿勢 水平配管に正立取付 塗装 本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 材質 カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 適合JIS規格 JIS B 0203
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 タイプ FW20DSR付 材質 カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式 JIS Rcネジ込 材質(本体) CAC901 適合流体 水道水 使用圧力範囲(MPa) 0.07~0.78 耐圧(MPa) 構造:水圧1.75 付属品 呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式 副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃) 常温 取付姿勢 水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置 【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 形式 直動式 保護構造 防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.75 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm) 4 流体温度(℃) 5~60 適合流体 水道水・工業用水 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) バイトン 作動 通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 【要部】C3604・NBR 適合流体 水道水・工業用水 形式 パイロット式 流体温度(℃) 5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢 水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃) 常温 材質(本体) CAC901 適合流体 水道水 耐圧(MPa) 構造:水圧1.75 制御方式 副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢 水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置 【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) CAC901 適合流体 水道水 耐圧(MPa) 構造:水圧1.75 付属品 呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式 副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃) 常温 取付姿勢 水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置 【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC911 材質(カバー) CAC911 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) C6803 材質(ボディ) CAC911 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0.03~0.75 流体温度(℃) 5~60 端接続 JIS Rねじ 材質 【要部】C3604・NBR 材質(本体) CAC406 適合流体 水道水・工業用水 付属品 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢 水平配管に正立取付 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)