- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 定盤用架台のおすすめ人気ランキング
定盤用架台のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新97件の「定盤用架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定盤作業台」、「架台」、「鉄 架台」などの商品も取り扱っております。
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)
750~800
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS0級
材質
黒御影石
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
組立式、ノックダウン
材質
スチール
重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
仕様
完成品
移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤寸法(mm)
750×500
定盤上面までの高さ(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
寸法H(mm)
750~800
寸法F(mm)
150
寸法s(mm)
50
架台
形状Ⅰ
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(mm)
450×600
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1587
質量(kg)
38
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法C(mm)
800
寸法I(mm)
106
材質
圧延鋼材
構造
溶接構造品
塗装
鋼材全面
箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)
800
材質
圧延鋼材
構造
溶接構造品
塗装
鋼材全面
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)
800
材質
圧延鋼材
構造
溶接構造品
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
調整ねじ(mm)
M16
定盤上面までの高さ(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(mm)
750×1000
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1592
質量(kg)
52
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。
高さ(mm)
800~850
仕様
完成品
寸法(縦×横)(mm)
1000×1500
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1584
質量(kg)
70
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS00級
材質
黒御影石
寸法H(mm)
750~800
寸法F(mm)
150
寸法s(mm)
50
架台
形状Ⅰ