- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 手帳・カレンダー
- 定規 手帳のおすすめ人気ランキング
定規 手帳のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新117件の「定規 手帳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティッシュ」、「定規」、「コの字」などの商品も取り扱っております。
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。
材質
P.V.C/裏面マグネット
しおりとしては勿論、方眼定規としても使えます。
幅(mm)
29
高さ(mm)
131
奥行(mm)
1
1冊(1枚)
¥250
税込¥275
翌々日出荷
手帳や本などに挟んでブックマークとしてこ使用のほか、ルーペとしてもお使い頂けます。地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。小さな文字を見るときに大変便利です。
測定範囲(cm)
13
材質
PVC
寸法(mm)
38×140
質量(g)
3.5
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様
カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1
材質
リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金
サイズ
B6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質
ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
上段1、下段0.5
測定範囲(mm)
0-100
目盛
上下段cm目
本体質量(g)
9
アズワン品番
64-4374-04
長さ許容差(mm)
±0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
1~2本のペンが収納でき、ジャケットやカバンの内ポケットなどにも着脱可能なスリムタイプ。
材質
ポリウレタン
収納本数(本)
約2
適合厚さ(mm)
最大約1
幅(mm)
70
高さ(mm)
192
奥行(mm)
20
表紙を開かずに、カラーチップを引き出すことで、患者への指示内容が正確に把握できるシステムを実現するのが、オーダーシグナルです。
材質
ポリプロピレン
書籍に挟まれているスリップをモチーフにしたPETフィルムの付箋です。手帳や本などに挟んでしおりとして使用しながら必要な時にさっと使えます。下地が見える半透明なので資料やノートの使用にピッタリ。PET素材なので丈夫である程度繰り返し使えます。
材質
PP/PET
形状
正方形・長方形・短冊形
タイプ
OP袋入
本体質量(g)
11
寸法(縦×横)(mm)
台紙:168×44
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:137×42×2
製品質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷