- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 定規分度器セットのおすすめ人気ランキング
定規分度器セットのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新99件の「定規分度器セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「建築用角度計」、「圧接 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)
304
本体直径(Φ)
120
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.5
竿厚さ(mm)
1.5
精度(分)
±15
竿幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)
204
直径(Φmm)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
110
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
竿数
2
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
ポケットに入り、携帯に大変便利です。
10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。
竿長(mm)
100
材質
ステンレス
質量(g)
20
目盛
2°通し
目盛(mm)
100(竿)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
40×1.0(分度板)
全長×幅W×厚さ(mm)
120×26×5
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)
90
竿長(mm)
204
竿厚さ(mm)
1.2
質量(g)
81
目量
1°
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)
153
本体直径(Φ)
90
仕様
-
トラスコ品番
408-3393
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
200×52×15
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
65
材質(ねじ部)
真ちゅう
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1.2
目盛(竿)
10cm
目盛ピッチ(°)
1
竿数
1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質
本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)
45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)
1
材質
ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)
360
竿数
竿なし
材質
ステンレス(SUS410)
測定範囲
角度測定範囲:10~90°
質量(g)
43
寸法
半径:70mm・厚さ:2mm
器差
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様
360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番
311-0176
質量(g)
160
器差
±10′
サイズ(mm)
100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様
本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番
274-5160
材質
ベース:ステンレスSUS430。竿:ステンレスSUS420J2
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
100
材質/仕上
ベース:SUS430。竿:SUS420J2
質量(g)
29
E
外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
35
目盛(mm)
2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50
竿数
2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷