- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 定量 水 栓のおすすめ人気ランキング
定量 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新164件の「定量 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動停止蛇口」、「水量計 蛇口」、「定量止水 栓」などの商品も取り扱っております。
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品
キャップ
適合
KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質
ABS、POM
アズワン品番
64-6508-84
使用温度
1~50℃
水量(L)
最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合
KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
水栓タイプ
自閉水栓
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
タイマー設定可能時間:最大120分
材質
ABS樹脂
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×85× 55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
付属品
キャップ
適合
KM56E・KF56Eタイプ
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)
111(電池含む)
電源
9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×109×36
使用環境温度(℃)
0~+49
アラーム時間&音量
(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所
浴室
仕様
最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付
機能
お湯ぴた
JIS規格
日本産業規格品
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)
10
電源コード(m)
6
最高使用温度(℃)
50
定格容量(W)
400
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体
水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径
流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)
耐塩素に優れたPVC
質量(g)
約66
電源
ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度
±10%RD
表示
LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×44×83
機能
積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度
5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
170
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
適合品番
TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
1箱
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷