実験マウスケージのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
226件の「実験マウスケージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気化器」、「ステンレス ケージ」、「給水瓶」などの商品も取り扱っております。
シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質 TPX
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別 ラット5匹用 材質 PC ボトル(mL) 200×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×440×205
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別 マウス5~10匹用 材質 TPX ボトル(mL) 200×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×340×155
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。
用途電子線滅菌済 材質 特殊ポリエステル 外寸(mm) 245×405×200 アズワン品番 3-8414-01
1箱(40枚)
69,980 税込76,978
4日以内出荷


アイ・シー・エムディスポーザブルケージ
特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間も省けます。 燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です。
滅菌 ゲージ本体滅菌済
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質 (バルブ)PVC 材質(本体) PVC 材質(棚板) PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm) 12 棚板穴径 5mm バルブ 2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
72,980 税込80,278
7日以内出荷

シナノ製作所給水瓶
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様 先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm) 材質 本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容 PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマハムスターケージ
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質 屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン 質量(g) 1400
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質 PP(ポリプロピレン) 接続口(mm) 内径Φ5ホース アズワン品番 2-1313-23
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットケージ
シンプルで使いやすい2段タイプのペットケージです。お部屋に合わせやすいカラーとデザインです。お世話がしやすく、猫ちゃんも動きやすい広さです。全ての段に扉があり、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。移動するのに便利なキャスターが付いています。お客様組み立てとなります。
材質 【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【 トレー・パネルジョイント】ポリプロピレン【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック】ABS樹脂 棚板寸法(mm) 450×520
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番 1-8179-01 材質 本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス 内径×高さH(Φmm×mm) Φ54×47 容積 約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
2,594 税込2,853
翌々日出荷