- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 実験・研究用ひしゃくのおすすめ人気ランキング
実験・研究用ひしゃくのおすすめ人気ランキング
2025/07/17更新131件の「実験・研究用ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しゃくし」、「洗浄ホルダー」、「長ひしゃく」などの商品も取り扱っております。
先端がお玉型になっており、液体・粉体どちらにも使用可能です。
材質
PE
材質(柄部)
PVC
柄長さ(mm)
270
仕様
柄部材質:PVC
容量(L)
2
TGK品番
125-23-61-05
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
色
白
柄径(Φmm)
23
柄長さ(mm)
200
内寸法(Φ×Hmm)
190×110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様
ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)
250
厚さ(μm)
【被覆】100
耐熱温度(℃)
260
材質
直鎖型PE(ポリエチレン)
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
TGK品番
710-18-24-03
品名
ひしゃく
種類
穴なし
アズワン品番
1-6582-01
材質
フッ素樹脂(PFA)
全長(mm)
400
容量(mL)
180
高さ(mm)
45
径(Φmm)
86
1個
¥22,800
税込¥25,080
12日以内出荷
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質
ステンレス
柄長さ(mm)
190
材質
フッ素樹脂(PTFE)
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質
PP
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに
材質
18-8ステンレス
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)
190
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。