実験器具 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
151件の「実験器具 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒スタンド」、「刈払機収納」、「カラムスタンド」などの商品も取り扱っております。
TGK(東京硝子器械)片面式ユニットスタンド
設置スペース、用途に応じて大小どのようにでも組み立てることができます。また組立に特別に技術はいりません。増設移設もできます。
TGK品番 0437-55-06-01 セット内容 構成品枠棒Φ13×9009本、ステンレス斜め補強棒×2本、ステンレス製型ムッフ×22個、ベース×2個(ハマートン焼付塗装済) 型式 #9090
1組
69,900 税込76,890
33日以内出荷


ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質 支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm) 50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質 ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数 斜補強棒2本
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容 連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm) 1000×1000 シャフト径(Φmm) 13 アズワン品番 1-7217-01 架台 600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷



スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 横棒/角パイプ(回転しません) 付属品 ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm) 500 シャフト径(Φmm) 13 寸法D(mm) 90 寸法B(mm) 500 支柱(mm) Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)システムスタンド
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
1セット
84,500 税込92,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンスタンド
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) ねじ穴(Φmm) 4.3
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質 SUS304 仕様 連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個 寸法(mm) 500×415×800 高さ(mm) 800/500 シャフト径(Φmm) 13 ベース ステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4 支柱 ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

材質 連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷


場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様 連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mm セット内容 連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個 材質 SUS304、連結台: 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×415×800
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm) 90 寸法C(mm) 500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 413-9666 幅(mm) 900 質量(kg) 11.7 サイズ 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 437
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×500×60
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)