- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 実験水栓のおすすめ人気ランキング
実験水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新11件の「実験水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用蛇口」、「水栓 分岐」、「塩ビ 蛇口」などの商品も取り扱っております。
INAX(LIXIL)三ツ口化学水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150口数3口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
INAX(LIXIL)一ツ口化学水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用口数1口ハンドル形状三角ハンドル
1セット
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
INAX(LIXIL)三ツ口化学水栓(壁付形)
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)口数3口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
INAX(LIXIL)二ツ口化学水栓(壁付形)
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定150(壁から)口数2口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥18,980税込¥20,878
13日以内出荷
INAX(LIXIL)四ツ口振り分け式化学水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定200(吐水口間400)口数4口ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥29,980税込¥32,978
13日以内出荷
1個
¥6,898税込¥7,588
翌日出荷
アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150接続口径VP20A(呼び径)材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
TGK(東京硝子器械)マルチコネクター
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090税込¥2,299
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA26J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
アズワン流し台
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
1個
¥266,000税込¥292,600
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷