- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- 実験用スイッチのおすすめ人気ランキング
実験用スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新162件の「実験用スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック スイッチボックス」、「船舶 防水スイッチ」、「豆電球実験セット」などの商品も取り扱っております。
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別
DRN-10(10個)
形状
シングル
寸法(mm)
約80×50×5(台)
1セット(10個)
¥8,900
税込¥9,790
3日以内出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他アクセサリ
端子
M4×10
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
種別
NSS-1 1個
形状
シングル
寸法(mm)
約58×22×7
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別
DRN-1(1個)
形状
シングル
寸法(mm)
約80×50×5(台)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ
電圧計付
電圧(V)
12・24
外寸(mm)
107×95
防塵防水性能
IP66
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
5個
カットサイズ(mm)
87×78
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AC100V用スイッチボックスです
レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様
Vメーター:50V
材質
ステンレス(SUS304)
スイッチ
スナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)
225×380
ブレーカー容量
回路:30A×3個
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
材質
鋼板製
質量(kg)
1.34
外形寸法(mm)
322×119
高さH(mm)
54
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
1.24
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
304.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124
セット内容
豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
種別
KN-02(中学校用セット)
1セット
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷