- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 実験用レンズのおすすめ人気ランキング
実験用レンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新162件の「実験用レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸レンズ」、「ピンホールカメラ キット」、「ルーペ レンズのみ」などの商品も取り扱っております。
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。
凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質
光学ガラス
凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
材質
プラスチック製/底面スリ加工
寸法(mm)
60×20×15、60×10×15
焦点距離(mm)
50、80
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)
0.3
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低い為、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質
合成石英
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.45850/nd
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯3分以内(3')
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質
ABS製
寸法(mm)
120×35×20
電源
単3乾電池2本
光源
高輝度LED
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容
光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別
NDR-205
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源
単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質
光学ガラス(B-270)
寸法(mm)
30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質
合成石英
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.45850/nd
面取(mm)
0.2~0.5(45°)
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷