- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 室内 引き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
室内 引き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新15件の「室内 引き戸 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 引き戸 錠」、「片引き戸 鍵」、「引き戸 ロック」などの商品も取り扱っております。
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
GOAL(ゴール)引戸鎌錠 PSSシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38関連資料寸法図取付扉厚(mm)33~38
1組
¥8,798税込¥9,678
予約販売
MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付色シルバー適合扉厚(mm)28~36
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上サテン仕上
アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
用途網戸専用ストッパー材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
¥949税込¥1,044
当日出荷