- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 室内アンテナ ブースター内蔵のおすすめ人気ランキング
室内アンテナ ブースター内蔵のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新99件の「室内アンテナ ブースター内蔵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弱電界ブースター」、「室内テレビアンテナ」、「中弱電界」などの商品も取り扱っております。
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)
13~52
付属品
専用ACアダプター
適合
UHF
色
ホワイト
出力インピーダンス(Ω)
75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。
・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン
スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。
・水平・垂直両偏波に対応
アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。
・外観
手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)
13~52
仕様
水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品
室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)
1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×67×435
適合マスト径(Φmm)
22~49
前後比(dB)
20以上
インピーダンス(Ω)
75(F型)
総合利得(dB)
23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様
UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×85
受信チャンネル(ch)
13~52
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ内蔵
電源
ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
13~17
インピーダンス(Ω)
75(F形)
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)
0.13
ケーブル長(m)
1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)
75(F形プラグ)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
強電界地域用
受信チャンネル(ch)
UHF・ch13~52
適合周波数
UHF710MHz
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品
本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別
ホーム用
質量(g)
440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
前後比(dB)
12~18
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4~5
総合利得(dB)
19~26
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
-
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ無し
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
0.5~2.0
インピーダンス(Ω)
75(F形)
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
付属品
防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個
質量(kg)
【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
強電界地域
使用場所
屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)
マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)
3以上
受風面積(m2)
0.054
アンテナ利得(dB)
3.2~4.3
総合利得(dB)
20~26
VSWR
2.5以下
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信チャンネル(ch)
13~52
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
AC100V1.0W
電源
AC100V
消費電流(mA)
30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)
75
角度調整範囲
±60°(壁面取付時)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)
Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)
50
電圧定在波比
3.0以下
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平偏波専用
最大出力(dBμV)
90
キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです
自動調整で衛星放送を受信
沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。
※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。
BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える
「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。
設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。
さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。
持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ
ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。
上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。
パッケージ内容
アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様
地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品
本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)
種別
ホーム用
質量(g)
440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
前後比(dB)
12~18
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4~5
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域
UHF
付属品
防水キャップ1個
寸法(mm)
(六角)12×48.6
質量(g)
20
消費電力(W)
1.1
チャンネル数
(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
14~18
出力レベル
90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)
1.5
入力レベル
(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
質量(g)
約170(スタンド含む)
タイプ
強電界地域用
出力インピーダンス(Ω)
75
プラグ
F型ブッシュ式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷