室内クーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
81件の「室内クーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房用エアコン」、「小窓用 エアコン」、「冷風機 コンパクト」などの商品も取り扱っております。
工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
4日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品 リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 方式 冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg) 15 消費電力(W)(50/60Hz) 360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃) 17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×285×500 水タンク容量(L) 2.6(受水) 冷媒 R134a 除湿能力(L/h) 25 能力(50/60Hz)(kW) 約1.1/約1.4 待機電力(W) 40/50 適用畳数 4.5~6 加湿能力(L/日) 0.2
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 質量(kg) 28 消費電力(W) 冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW) 約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A) 冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW) 約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日) 22/27 (50/60Hz) 圧縮機 全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 350 騒音値(dB) 約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃) 冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件 冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m) 2 付属品 排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間 1年 ホワイト 排熱ダクト有無 付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品 排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合 除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 940/1080(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 騒音値(dB) 約55 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃) 16~31 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 290 冷房能力(kW) 1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品 窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm) ダクト:300~1550 質量(kg) 24.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (冷風)900/1050 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×313×699 風量 切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード 冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日) (50/60Hz)26/34 /日 適用畳数 (冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品 排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。 適合 除湿能力:26/33L(日) 質量(kg) 24 電流(A) 8.5/9.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 850/980 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約53(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×31×73 設定可能温度(℃) 16~30 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg) 32.5 ホワイト タイプ ルーバー:上下自動 長さ(m) 排気ダクト:2 切替方式 風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×393×804 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 820/1010 設定温度(℃) 16~30 運転モード 冷風/送風(換気)/除湿 タイマー 0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日) 31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数 対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V) 交流100(50/60Hz) 冷房能力(kW) 冷風:0.350 除湿能力(L/日) 4.4 タンク容量(L) 1 消費電力(W) 約160 運転音(dB) 54 風量(m3/h) 73 ホワイト 冷媒 R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×22×41.4 質量(kg) 約6.5(本体のみ) コード長さ(m) 1.8 使用温度範囲(℃) <室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38 湿度範囲(%) 90以下 付属品 本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書) 送風口数 1口
1個
40,690 税込44,759
3日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

仕様 ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg) 室内機:24.0 ホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW) 冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh) 1316/1480 適用畳数 冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品 排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg) 28 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 2 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz) 880/1010 騒音値(dB) 55/56 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz) 10.0/10.2 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 365 コンプレッサー 全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日) 約27/34 排熱ダクト有無 あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 550/635 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW) 1.4/1.6 期間消費電力量(kWh) 350/400 適用畳数 4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷