室内ドアストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「室内ドアストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 戸当り」、「ドアストッパー 戸当たり」、「ドア ストッパー 床」などの商品も取り扱っております。
今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品 ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm) (床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質 SUS304ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品 十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質 プラスチック 質量(g) 140 種類 ドアホルダー 吸着力(N) 137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。 ドアを傷つけません。
用途室内向け 材質 (外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様 ロック機能付 材質 POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理 (カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm) 4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質 (受)PA6/ZDC 材質(本体) PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングにピッタリマッチ(スベリ止め効果抜群) 保管に便利なコード付き ご使用にならない時はコード部分をレバーなどに引っ掛けて保管できます。 床面に特殊樹脂を使用しているので、しっかり固定します。 木製品ですのでフローリング床にマッチします。
タイプ 差し込みタイプ 材質 天然木・ウレタン樹脂 ベージュ 隙幅(mm) 7~20
1個
459 税込505
当日出荷

床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質 亜鉛ダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ 足操作タイプ 種別 マグネット式、補助板付 付属品 補助板 トラスコ品番 356-5246 材質 ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm) 40 高さ(mm) 260.5 質量(g) 216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質 SUS304 耐荷重(kg) 20 適合扉厚(mm) 25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番 389-3090 材質 ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg) 1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm) 95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ 差し込みタイプ トラスコ品番 356-5211 材質 エラストマー樹脂 幅(mm) 32 全長(mm) 120 高さ(mm) 40 質量(g) 38 奥行(mm) 120
1個
249 税込274
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様 10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質 亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品 ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体) PA6ナイロン タイプ 面付型 取付高(mm) (床から)8~14 材質(プレート) S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容 ドアストッパー本体・フラップ
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)