室内ドア蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「室内ドア蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3方向調整丁番」、「ドア 蝶番」、「3次元 調整蝶番」などの商品も取り扱っております。
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

WAKI(和気産業)3次元調整丁番
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用 材質 【本体】SPCC【軸カバー】ABS ゴールド 耐荷重(kg) 40以下 調整範囲(mm) 左右最大±2、前後±2、上下±3 扉寸法(mm) 850×2400 以下 取付扉厚(mm) 33
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽量室内ドア 材質 羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304 付属品 皿木ネジ3.5×25mm 古代ブロンズ 取手 握り玉
1枚
789 税込868
当日出荷

セット内容 本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料 組合せ表(0.58MB) 取扱説明書 (0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品 取付ビス 材質 ハネ/鋼 長さ(mm) 102 幅(mm) 116 寸法(mm) 102×116×2.5 板厚(mm) 2.5 材質(プレート) 亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm) 104 幅(mm) 86 板厚(mm) 2 ねじ穴数 8 種類 旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 種類 旗蝶番 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 長さ(mm) 102 幅(mm) 89 板厚(mm) 2.5 ねじ穴数 8
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質 SPC 付属品 取付ビス 表面処理 ゴールド焼付塗装 ねじ穴数 14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手 L(左) セット内容 上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 皿木ねじ3.5×25(8本) トラスコ品番 114-1633 幅(mm) 89 厚さ(mm) 2 全長(mm) 102 質量(g) 130 耐荷重(kg) 40(2個使用時) 寸法D2(mm) 11 ねじ穴数 8 穴径(mm) 6
1個
799 税込879
当日出荷

用途室内ドア用 長さ(mm) 102 材質 ステンレス鋼 寸法(mm) 102 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 横(mm) 89 ねじ穴数 8 適合扉質量(kg) ~30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm) 102 材質 SUS304 種類 旗蝶番 ねじ穴数 8
1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質 SPC ねじ穴数 5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

勝手 R(右) セット内容 上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 左右兼用 付属品 小ネジ:M5(D8)×10 種類 旗蝶番 板厚(mm) 3 横(mm) 100 材質(羽根) SUS304
1箱(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)
材質 ステンレス 寸法(mm) 102×89 タイプ 両面皿 付属品 皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm) 102 幅(mm) 89 ねじ穴数 8
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)