- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 室内照明のおすすめ人気ランキング
室内照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新591件の「室内照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 蛍光灯」、「屋内照明」、「照明」などの商品も取り扱っております。
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類
LED
幅(mm)
910
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
113
取付方式
簡単取付(工具不要)
奥行(mm)
167
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
LED寿命(時間)
40000
リモコン
スイッチタイプ
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金
E26
消費電力(W)
(最大)60
仕様
【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品
保証書・取扱説明書
直径(Φmm)
335
高さ(mm)
170
質量(g)
870
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
1000
設置場所
屋内用
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40~40
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
電線仕様
VCTF0.75mm2×2心
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC12~24
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
24(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
320
消費電力(W)
7.5
長さ(mm)
401
幅(mm)
78
高さ(mm)
33.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)
85
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
80
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ234×175.5
質量(kg)
2
タイプ
水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧(V)
100
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)
100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品
アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
900
質量(kg)
約0.9
高さ(mm)
131
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100V50/60Hz
全光束(Lm)
100%点灯時…約3800
光源
チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100%点灯時…約95
使用場所
室内用6~8畳
LED寿命(時間)
40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様
固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
624、(配線長含む)824
幅(mm)
29
質量(kg)
0.07
高さ(mm)
20
材質(本体)
ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
24
消費電力(W)
4.8
構造
防雨・防湿形
方向
曲げ可能:左右のみ
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ケーブル
延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)
52
光源寿命
40000時間
許容曲げ半径(mm)
R100以上
皮相電力(VA)
(24V)5
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
250
調光率(%)
連続調光100-5・PWM
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)
DC12/24