- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 室内物干し ロープのおすすめ人気ランキング
室内物干し ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「室内物干し ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗濯干し」、「物干し ロープ」、「ランドリーバー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様
設置可能距離/4m。設置高さ/1.7m
付属品
SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本
材質
本体カバー・フックカバー/ABS。本体プレート・フックプレート/アルミ。タブ・ロック/PA6。ワイヤー部/SUS304
耐荷重(kg)
10
本体質量(g)
430
ワイヤー径(Φmm)
1.5
フック質量(g)
45
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様
クリップ20個付
エスコ品番
EA951FB-200
直径(Φmm)
【ひも】5
ロープ長さ(m)
2
口幅(mm)
19
材質(クリップ)
鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。
物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質
ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス
寸法(cm)
1.7×500
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン
ロープ長さ(m)
約5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品
皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプ
U型ショートサイズ
種類
室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)
15
取付座(mm)
30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)
25×25アルミ角パイプ
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類
室内壁付型
材質/仕上
ABS・スチール/ホワイト
窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様
インセットタイプ
材質
アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類
室内物干窓枠
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質
アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色
ホワイト
耐荷重(kg)
8(1セットあたり)
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。
少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。
アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
色
ホワイト(白)
材質(本体)
SUS・アルミ・ABS樹脂
径(Φmm)
推奨物干し竿:32以下
材質(化粧カバー)
ABS樹脂
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質
スチール
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕上
合成樹脂焼付塗装
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×43
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷