室内物干し突っ張り棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「室内物干し突っ張り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団も干せる ハンガーラック」、「洗濯物干し 突っ張り」、「窓枠突っ張り物干し」などの商品も取り扱っております。
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg) 約1.75 耐荷重(kg) 約20 使用場所 室内 取扱説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

取付高(mm) 1750~2750 奥行(mm) 320 材質 パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
1セット(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身 タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm) ワンタッチ固定装置で簡単取り付け スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン フックは楽々位置調節可能 組立てに工具不要 上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 材質 スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg) 3.8 耐荷重(kg) (全体)60、(1段あたり)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 915~1600×100×1900~2600 内寸幅(mm) (ハンガー)660~1360 組立時間 約30~40分 収納の目安 シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。 材質 スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg) 4 耐荷重(kg) (全体)60、(1段あたり)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 975-1660×95×1400-2800 収納の目安 (シャツ)80着
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200~2100×240×1550~2550 耐荷重(kg) (バー1本あたり)15、(全体)45
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質 パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 キャップサイズ(mm) 40×70 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 組立時間 約10-20分 材質 スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg) 4
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たっぷり干せて、移動がかんたん! ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質 パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 ステンレス 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 金属部品/ステンレス、スチール(メッキ) 質量(kg) (約)3.1 ホワイト 耐荷重(kg) (約)20 使用時寸法(cm) (約)5×46×201~300
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67~97×31×200~270 トラスコ品番 512-1434
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質 鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm) 110 奥行(mm) 76 キャップサイズ(mm) 76×110 パイプ径(Φmm) 34.0・29.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質 パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 取付高(mm) 850~1280 奥行(mm) 320 耐荷重(kg) 10 アズワン品番 65-0603-13
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリカーボネート、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス 耐荷重(kg) 全体30 使用時寸法(mm) (片側)幅100×奥行350~580×高さ2100~2750
1個ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体) SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm) 推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー) ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)