- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 室内物干しのおすすめ人気ランキング
室内物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新242件の「室内物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリスオーヤマ 室内物干し」、「キャスター付き物干し」、「洗濯 物 室内 干し」などの商品も取り扱っております。
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様
インセットタイプ
材質
アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類
室内物干窓枠
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類
室内壁付型
材質/仕上
ABS・スチール/ホワイト
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質
アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色
ホワイト
耐荷重(kg)
8(1セットあたり)
工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂
質量(g)
2800
耐荷重(kg)
竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×780×1300
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×80×1490
アズワン品番
64-8928-15
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別
室内用
色(本体)
ホワイト
耐荷重(kg)
15
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)
ABS樹脂(メッキ仕上)
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類
室内壁付型
付属品
トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色
シルバーグレー
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重
4kg(1本当り)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
材質(アーム)
アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕上
合成樹脂焼付塗装
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付きです。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
7380
耐荷重(kg)
竿1本あたり4、タオルハンガー部0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1535~1925×640~730×1110~1720
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×130×1110
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。
寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。
30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容
本体 1個。ハンドルバー 1本。パイプキャッチ 1個。(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本。(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本
材質/仕上
ASA樹脂被覆鋼管
色
シルバーグレー
寸法L(mm)
1820
質量(1セット)(kg)
2
関連資料
寸法図(0.1MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。
少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。
アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
色
ホワイト(白)
材質(本体)
SUS・アルミ・ABS樹脂
径(Φmm)
推奨物干し竿:32以下
材質(化粧カバー)
ABS樹脂
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様
設置可能距離/4m。設置高さ/1.7m
付属品
SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本
材質
本体カバー・フックカバー/ABS。本体プレート・フックプレート/アルミ。タブ・ロック/PA6。ワイヤー部/SUS304
耐荷重(kg)
10
本体質量(g)
430
ワイヤー径(Φmm)
1.5
フック質量(g)
45
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)
(SPC)39
取付ピッチ
(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)
(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)
(SPC)54