室外機 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「室外機 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日よけ 室外機」、「エアコン室外機 断熱」、「室外機シール」などの商品も取り扱っております。
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm) 400 仕様 UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。 材質 本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート 耐熱温度(℃) 約70 シルバー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質 (本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル 寸法(cm) 80×40×0.4 耐熱温度(℃) 70
1枚
389 税込428
当日出荷

エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。 マグネット取付式で簡単設置。 室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。 ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。 室外機の汚れ・劣化防止にも。 商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策・熱対策・故障防止に 材質 本体:アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート 耐熱温度(℃) 約70
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
材質 本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン 質量(g) 77 寸法(幅W×奥行D)(cm) 約84×32
1個
599 税込659
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%) 0.091 引裂強度(N) 130×110 紫外線遮断率(%) 99 耐久性(年) 5年 ハトメピッチ(cm) 30・90 紫外線透過率 0.4%以下 引張強度(N/5cm) 【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。 夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。 バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。 耐候性プラスチック使用です。
材質 本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750~800×350×82 アズワン品番 65-0477-29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
質量(kg) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750~800×350×80
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ 250×245mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏) シルバー 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして シール寸法(mm) 約320×200×0.2(1枚あたり) 材質 上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル 耐熱温度(℃) 80
1セット(8枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.19 ハトメ数 30 引裂強度(N) 縦160、横145 引張強度(N/5cm) 縦650、横650
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室外機用日よけ
材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 質量(kg) 8 アイボリー 仕上 粉体塗装(ポリエステル系)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 840×320
1セット(2組)
1,198 税込1,318
当日出荷

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 シート厚さ(mm) 0.2 試験項目 透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番 257-4158 アズワン品番 65-1967-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷