- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 害獣対策のおすすめ人気ランキング
害獣対策のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新178件の「害獣対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イノシシ対策」、「高周波発生装置」、「センサー 犬」などの商品も取り扱っております。
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物
猿、鹿、いのしし
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
置くだけかんたん獣害対策。
使いやすい小袋タイプ。激辛!!唐辛子パワー(カプサイシン配合)。
使用後は可燃ごみOK!
用途屋根裏・倉庫・置物などの侵入防止に。
工場・飲食店・店舗などでも使用できます。
屋内用。
対象動物
害獣
質量(g)
50
アズワン品番
64-4066-89
1パック(4袋)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分
木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様
有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品
設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)
13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×58×130
消費電力(mA)
待機時:0.3/動作時:35
使用電池
単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能
防雨IP65相当
有効距離(m)
2~7
アズワン品番
64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)
252
本体質量(g)
約136
頭部径(Φmm)
90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品
両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)
約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×82×120
使用電池
ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性
IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)
最大約120
センサー感知範囲
正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源
太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)
約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)
ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)
110
検知エリア(m)
約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX44
音量(dB)
約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。
対象動物
ハクビシン・タヌキ・アライグマ
材質
本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物
鹿・熊・イノシシ・猿
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
用途獣害対策
対象動物
イノシシ
材質
シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品
USB充電コード
材質
本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)
12前後(6で90~95%充電)
モード
FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)
30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲
(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物
トリ・その他
感知距離(m)
約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物
鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×180×50
質量(g)
340
内蔵電池
リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力
待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)
3~4(USB充電時)
周波数(kHz)
音波:13.5~45.5
センサー感知範囲
左右:120° 上下50°
有効距離(m)
9
付属品
設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番
64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分
木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷