家具の足のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
134件の「家具の足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット脚」、「テレビ台 脚」、「脚 10cm」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質 鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg) 70 使用ビス径(mm) 5 穴径(mm) 6
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質 鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg) 40 使用ビス径(mm) 5 穴径(mm) 5.9
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上 (本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体) ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上 三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部) ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N) 13729
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 13729 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質 鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg) 70 使用ビス径(mm) 5 穴径(mm) 5.5
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質 アイアン ブラック
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 仕上 シルバーアルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 天然木・アルミ 質量(g) 【継ぎ脚】約55
1個ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製ローテーブル用の脚です。
耐荷重(kg) 15
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質 木材
1セット(4本)
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。 対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。 組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質 アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) 適合 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル 質量(g) 110 外径×全長(mm) 25×155
1セット(4本)
499 税込549
当日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N) 13729
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)