- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 家具用タイヤのおすすめ人気ランキング
家具用タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新128件の「家具用タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込み式 キャスタ m6」、「ハンマーキャスター 425e 75」、「キャスター30mm」などの商品も取り扱っております。
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
ホイール径 = 50mm。ネジサイズ = M10。内蔵ブレーキ = Y。取り付けタイプ = ネジ付きステム。アプリケーション = 家具。負荷容量 = 50kg。タイヤ材質 = ナイロン。全高 = 54mm。軸高さ = 15mm。機能 = ツインホイール。ホイール幅 = 39mm。ハブ材質 = ナイロン。回転 = スイベル。。TWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
6ナイロン
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ホイール径 = 50mm。ネジサイズ = M8。内蔵ブレーキ = Y。取り付けタイプ = ネジ付きステム。アプリケーション = 家具。負荷容量 = 50kg。タイヤ材質 = ナイロン。全高 = 54mm。軸高さ = 15mm。機能 = ツインホイール。ホイール幅 = 39mm。ハブ材質 = ナイロン。回転 = スイベル。。ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
6ナイロン
色
黒
ボルト長さ(mm)
15
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
仕様
ホイール径 = 40mm。ネジサイズ = M8。内蔵ブレーキ = Y。取り付けタイプ = ネジ付きステム。アプリケーション = 家具。負荷容量 = 50kg。タイヤ材質 = ナイロン。全高 = 46mm。軸高さ = 15mm。機能 = ツインホイール。ホイール幅 = 38mm。ハブ材質 = ナイロン。回転 = スイベル。。ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状
自在車S
型式
415G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪