- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 家具転倒防止マットのおすすめ人気ランキング
家具転倒防止マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新136件の「家具転倒防止マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンス 倒れ 防止」、「家具転倒防止金具」、「隙間板」などの商品も取り扱っております。
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
非移行性合成樹脂エラストマー
タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー
色
茶
地震対策に。ネジ・クギ不要。家具の下に敷くだけで、転倒・揺れ防止に役立ちます。
種別
転倒防止ストッパー
差し込むだけの簡単設置家具のグラツキ防止
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー樹脂
色
クリアブラウン
1袋(2枚)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。
ドアのストッパーとしても使用可能です。
材質
非移行性エラストマー
色
ブラウン
高さ(mm)
10
質量(g)
約30(1個当たり)
耐荷重(kg)
40(1個当り)
縦(mm)
60
横(mm)
50
耐用年数(年)
5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
¥278
税込¥306
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質
EVA樹脂
種別
転倒防止ストッパー
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別
耐震マット
色
ブルー
家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別
転倒防止ストッパー
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別
転倒防止ストッパー
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
45
色
クリアー
高さ(mm)
9
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
地震などのゆれに強いクサビ型。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状
四角
エスコ品番
EA979AC-2
材質
非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)
60×450
色
クリア
質量(g/パック)
約330
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済
種別
転倒防止ストッパー
材質
ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)
-10~+50
耐久性(年)
8
アズワン品番
64-8244-24
1パック(2個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)
50×50
耐荷重(kg)
25/1枚(4枚使用で100)
使用方法
設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別
耐震マット
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
5
家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別
転倒防止ストッパー
寸法(mm)
12×50×900
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質
ポリウレタン
色
透明
硬度
アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷