- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 家庭用サウナのおすすめ人気ランキング
家庭用サウナのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「家庭用サウナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ」、「サウナ用 温湿度計」、「家庭用」などの商品も取り扱っております。
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火
セット内容
サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書
材質
生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製
質量(kg)
サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい
材質
セラミックス(ペタライト合有)
質量(kg)
10
1箱(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)
(煙突)120
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所
浴室
付属品
耐熱コード(1m)
材質
鉄・アルミニウム・ガラス
電源
単相100V
耐熱温度(℃)
110
庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。
材質
ポリエチレン
色
アーバングレー
遮光率(%)
約85~90
紫外線カット
約85
用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・透明クリアカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
付属品
ガスケット
材質
TPUポリエチレンプラスチック
耐熱温度(℃)
-15~30
耐久性(年)
5
1個
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワンタッチカンガルーテントはその名の通り、そのカンガルースタイル専用のテントです。カンガルースタイルではフロア以外には基本的に防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用し、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。ワンタッチ構造を採用しているため、大型テントを設営した後でも簡単に設営することができます。
セット内容
テント×1、グランドシート×1、ペグ×4、ペグ収納袋×1、キャリーバッグ×1、タイベルト×1
材質
フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、壁面:コットン
色
タン
材質(フレーム)
アルミ合金
耐水圧(mm)
アウターテント:(最低)5000 ※フロアのみ
柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。
天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。
出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。
付属品
ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ
材質
(ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・メッシュカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
付属品
ガスケット
材質
高密度ポリエチレン
耐久性(年)
5
耐風速(m/s)
15(※強風時のご使用はお控えください。)
用途・ガーデンコテージの交換用部材です。・製品の標準セットにも含まれている部材ですので、汚れ・破損等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
セット内容
フレーム(ポリ塩化ビニール+PVC)、ジョイント、固定金具:ネジ
外寸(mm)
Φ280×70
質量(kg)
1.5
耐熱温度(℃)
100
コード長さ(m)
1(コードカバー1m付)
材質
鉄板(STS)
仕様
乾湿サウナ
電源
単相100V
表示形式
アナログ
カウントアップ機能
○
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質
ステンレス
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×450
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
8日以内出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安
10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×400
仕様
最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])
3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質
スチール
寸法(mm)
430×330×610
質量(kg)
11
板厚(mm)
0.8~1.2
仕上
内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)
【煙突】106
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計