- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 家庭用ブレーカーのおすすめ人気ランキング
家庭用ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新173件の「家庭用ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用ブレーカーボックス」、「住宅用分電盤」、「パナソニック分電盤ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
53
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
56
寸法a(mm)
32
端子ねじ
M5
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
38
端子構造
当座金付
定格遮断容量(kA)
1.5
過電流引きはずし方式
熱動
周囲温度(℃)
25
適合電線
最大接続可能8mm2
フレーム(AF)
30
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
深さ(mm)
98
仕様
扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
仕様
リミッタスペース付
種類
ホーム分電盤
盤定格(A)
30/100V
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
CB32X2P20A
仕様
主幹なし端子台付
種別
増設用分電盤
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック
タイプ
スタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)
30
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
仕様
リミッタースペースなし
材質(本体)
プラスチック製
種類
ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)
3
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
100V、単3 200V用が同一寸法!!
仕様
扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2