- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 家庭用ポンプ
- 家庭用排水ポンプのおすすめ人気ランキング
家庭用排水ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新103件の「家庭用排水ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用ポンプ」、「ポンプ 水 吸い上げ」、「池 掃除 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)
3
異物通過径(Φmm)
4
関連資料
(0.17MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.3
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×179×287
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)
15
運転可能最低水位(mm)
15
粒径(mm)
(最大通過)3
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)
単相・交流100
最大吐出量(L/min)
95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体
汚水
質量(kg)
5.4
定格出力(W)
180
電源コード(m)
5
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
200/300
運転可能最低水位(mm)
15
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
2.1/3.2
水深(m)
4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×189×283
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位
設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
仕様
モーター保護装置内蔵
付属品
ホースカップリング、ホースバンド
消費電力(W)
335
ケーブル長(m)
3
異物通過径(Φmm)
10
関連資料
(0.17MB)
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.7
電流(A)
4.7
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×305
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)8
水深(m)
使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
5.4
電流(A)
7.8
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×355
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)10
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様
清水用
付属品
ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)
4
連続使用時間
8
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)
12.5
極数
2
使用温度範囲(℃)
0~40
ケーブル長(m)
5
モーター
乾式水中形誘導電動機
関連資料
(0.5MB)
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属
質量(kg)
4
消費電力(W)
100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×166×145
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)
耐用温度(℃)
35
起動水位
設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様
両用アダプタ標準装備
付属品
40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)
6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
314×155×155
電源コード(m)
5
残水位(mm)
20
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(羽根車)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS
運転可能最低水位(mm)
50
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容
電源器、ポンプ
材質
PP、PC、PVC
質量(kg)
0.25
使用流体
風呂水
給水量(L/分)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.2×4.5×9.3
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。