家庭用電源プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
173件の「家庭用電源プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源プラグ」、「エナメル線」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) 60 寸法C(Φmm) 10.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番 255-3651 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS セット内容 防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様 セフティーワッシャ付 適合圧着端子 0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番 735-9772 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 32 寸法B(mm) 50 寸法C(Φmm) 7.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2。VCTF・VCTF(S):2。CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番 255-3732 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 対応 RoHS 仕様 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) 60 寸法C(Φmm) 11~13 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 結線方式 引締端子式 寸法A(mm) 49.5 寸法B(mm) 34 適合電線(mm2) 1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類 ボディ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 46 寸法a(Φmm) 34 寸法B(mm) 75 寸法C(Φmm) 10.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌日出荷

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 309-9857 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類 プラグ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 適合規格 PSE 適合電線 VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2) 2 形状 平刃
1個
469 税込516
当日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 寸法(長さL×幅W)(mm) 36×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 ボディ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 31 寸法B(mm) 65 寸法C(Φmm) 7.8~12 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番 255-3741 形状 平刃 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷