- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器 密閉 遮光のおすすめ人気ランキング
容器 密閉 遮光のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「容器 密閉 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 ケース」、「UVカット容器」、「インク容器」などの商品も取り扱っております。
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質
PE
色
ブラック
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
中栓付
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質
本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
黒
タイプ
広口
色(フタ)
黒
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
茶
色
茶
タイプ
広口
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
茶色
目盛
あり
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり(白)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
96
材質(フタ)
PP
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質
PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)
黒
密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。フタ付。
材質
PE
色
黒
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)
茶色
使用温度範囲(℃)
0~70
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質
PP
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)
5.5
トラスコ品番
330-2598
種別
400606-00BK
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
193
有効内寸(mm)
197×170×2.45(250)
外径(Φmm)
229
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)
208×188
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
黒
タイプ
細口
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
白
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
内径(mm)
289