容器 蓋付き 透明のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
172件の「容器 蓋付き 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「種子容器」、「透明プラスチック容器」、「u8容器」などの商品も取り扱っております。
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様 ねじ込フタ 材質 ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm) 48 耐熱温度(℃) 80 内径A(Φmm) 48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業スチロール容器3型
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ 本体 材質 A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質 本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体) ソーダガラス 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約100 クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃) キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン) LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体) ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質 本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体) 塩ビ(PVC) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 80 材質(パッキン) 発泡ポリエチレン 中栓 なし パッキン あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ 本体 材質 A-PET 厚さ(mm) 0.3 深さ(mm) 50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級 その他のもの 材質(中栓) ポリエチレン(PE) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)